DKC-RAMKLIMA - KLMRASRA080 Riscaldatore anticondensa, potenza di riscaldamento 80W, 110-240Vac 50/60Hz - RASRA080

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale - 80 W
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V
Con ventola - no
Tipo di tensione - AC
Con termostato ambiente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033603149670
Codice prodotto
KLMRASRA080
Cod. produttore
RASRA080
Produttore
DKC
Potenza nominale:
80 W
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Con ventola:
no
Tipo di tensione:
AC
Con termostato ambiente:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...230 V
Larghezza:
61 mm
Altezza:
56 mm
Profondità:
167 mm
Grado di protezione (IP):
IP20