DKC-RAMBLOCK - RMBRZPLE800 Traversa laterale forata interna 30 mm per armadi CQE, fissaggio laterale, prof. 800 mm, conf. 4 pz - RZPLE800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033603071605
Codice prodotto
RMBRZPLE800
Cod. produttore
RZPLE800
Produttore
DKC
Traversa laterale forata interna H 30 mm per CQE, realizzata in lamiera d’acciaio zincata sp. 15/10. Il profilo è dotato di una fila di fori a passo 25 mm. Deve essere utilizzato in presenza dei seguenti articoli: porte interne (cod. R5PIE) e montanti rack (cod. R5MRE e R5MRCE). Confezione da 4 pezzi completa di viteria per il montaggio.