DKC-RAMBLOCK - RMBRZPCDE2060 Pannello porta connettori per armadi CQE, dimensioni 2000 x 600 mm (AxL)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033603085770
Codice prodotto
RMBRZPCDE2060
Cod. produttore
RZPCDE2060
Produttore
DKC
Pannello porta connettori per CQE, realizzato in lamiera d’acciaio zincata Sendzimir sp. 20/10. Utilizzato come divisorio tra due armadi, permette il fissaggio di connettori standard 24 poli. Grado di protezione: IP 30 secondo EN 60529/IEC EN 62208. Confezione da 1 pezzo completa di accessori per il montaggio. Per versione IP 54 ordinare guarnizione adesiva 8×3 mm articolo RAA56.