DKC-RAMBLOCK - RMBRZFUC83 Fondo unico per armadi CQE e CAE, dimensioni 800 x 300 mm (LxP)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033603072701
Codice prodotto
RMBRZFUC83
Cod. produttore
RZFUC83
Produttore
DKC
Fondo unico per armadi per CQE e CAE, realizzato in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir sp. 20/10. Accessorio supplementare indispensabile per garantire un grado di protezione IP65 secondo EN 60529/IEC EN 62208. Dotato di guarnizione per la tenuta IP e di accessori per il montaggio. In fase d’ordine specificare larghezza e profondità dell’armadio.