DKC-RAMBLOCK - RMBRZCE206 Box di chiusura in metallo - RZCE206

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di maniglia / Impugnatura - Altri
Tipo di chiusura - Altri
Con maniglia - no
Lucchettabile - no
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033603209909
Codice prodotto
RMBRZCE206
Cod. produttore
RZCE206
Produttore
DKC
Tipo di maniglia / Impugnatura:
Altri
Tipo di chiusura:
Altri
Con maniglia:
no
Lucchettabile:
no
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):
no
Box di chiusura in zama cromata completa di inserto tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm



