AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBRZBS800 Asta per blocco porta armadio, larghezza 800 mm - RZBS800

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBRZBS800 Asta per blocco porta armadio, larghezza 800 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di maniglia / Impugnatura - Altri

  • Tipo di chiusura - Altri

  • Con maniglia - no

  • Lucchettabile - no

  • Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603452862

Codice prodotto

RMBRZBS800

Cod. produttore

RZBS800

Produttore

DKC

Tipo di maniglia / Impugnatura:

Altri

Tipo di chiusura:

Altri

Con maniglia:

no

Lucchettabile:

no

Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):

no

Asta di bloccaggio per armadi larghezza 800