DKC-RAMBLOCK - RMBRZBS05 Sostegno blocco porta ad aste per ultimo armadio batteria - RZBS05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di maniglia / Impugnatura - Altri
Tipo di chiusura - Altri
Con maniglia - no
Lucchettabile - no
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033603452831
Codice prodotto
RMBRZBS05
Cod. produttore
RZBS05
Produttore
DKC
Tipo di maniglia / Impugnatura:
Altri
Tipo di chiusura:
Altri
Con maniglia:
no
Lucchettabile:
no
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):
no
Da posizionare sull'ultimo armadio della batteria.


