DKC-RAMBLOCK - RMBRIIE751 Porta interna per cassa INOX, AISI 304, dimensioni 700 x 500 mm (AxL) - RIIE751

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Materiale - Acciaio
Colore - Acciaio Inox
Porta a vetri - no
Grado di protezione (IP) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8033603438040
Codice prodotto
RMBRIIE751
Cod. produttore
RIIE751
Produttore
DKC
Modello:
Altri
Materiale:
Acciaio
Colore:
Acciaio Inox
Porta a vetri:
no
Grado di protezione (IP):
Altri
Larghezza:
500 mm
Altezza:
700 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Altri
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


