DKC-RAMBLOCK - RMBRICEB12631 Cassa di derivazione CDE INOX con pann. di cablaggio, AISI 304, dimens. 1200 x 600 x 300 mm (AxLxP) - RICEB12631

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 600 mm
Altezza - 1200 mm
Profondità - 300 mm
Colore - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
EAN
8033603311985
Codice prodotto
RMBRICEB12631
Cod. produttore
RICEB12631
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
600 mm
Altezza:
1200 mm
Profondità:
300 mm
Colore:
Acciaio Inox
Grado di protezione (IP):
IP66
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Con piastra di montaggio:
sì
Resistenza agli urti:
IK10
Installabile all'esterno:
no
Staccato:
sì
Con porta trasparente:
no
Tetto inclinato:
no
Numero di porte:
1
Accoppiabile:
no
Fissaggio al palo:
no
Piastra di montaggio regolabile in profondità:
no
Modello da parete da terra:
sì
Numero di serrature:
2
Montaggio incassato a parete:
sì
Tipo di superficie:
Altri
Modello ad angolo:
no
Con porta di ventilazione:
no
Elemento interposto:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Adatto per montaggio metrico:
no
Con porta posteriore:
no
Montaggio a parete:
sì
Tipo di protezione (NEMA):
4X


