AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBRICDE42801 Cassa di derivazione CDE INOX, AISI 304, dimensioni 400 x 200 x 80 mm (AxLxP) - RICDE42801

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBRICDE42801 Cassa di derivazione CDE INOX, AISI 304, dimensioni 400 x 200 x 80 mm (AxLxP)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio inox

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Altezza - 400 mm

  • Larghezza - 200 mm

  • Profondità - 80 mm

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8033603317390

Codice prodotto

RMBRICDE42801

Cod. produttore

RICDE42801

Produttore

DKC

Materiale (del corpo):

Acciaio inox

Metodo di montaggio:

Altri

Altezza:

400 mm

Larghezza:

200 mm

Profondità:

80 mm

Larghezza in numero di moduli:

15

Modello coperchio:

Chiuso

Coperchio / Porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Copertura / Coperchio

Tipo di porta:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP66

Con serratura:

Numero di moduli:

16

Adatto per uso all'esterno:

no

Con piastra di montaggio:

no

Colore:

Altri

Profondità interna:

61 mm

Struttura espandibile:

Resistenza agli urti:

IK10

Spessore materiale porta/coperchio:

2 mm

Classe di protezione:

I

Adatto per protezione antifulmini:

no

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Superficie:

Non trattato

Coprire con rilascio di sovrapressione:

no

Cassa senza flange IP 66 soddisfa NEMA 4X. Struttura in lamiera d'acciaio sp. 12/10 AISI304. Porta o coperchio incernierato, con guarnizione in colata continua. La composizione è costituita da: struttura, porta o coperchio, confezione di viteria. Grado di resistenza meccanica secondo IEC EN 662208: IK10.