AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5TM66 Telaio modulare, 3x26 moduli DIN - R5TM66

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR5TM66 Telaio modulare, 3x26 moduli DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603093560

Codice prodotto

RMBR5TM66

Cod. produttore

R5TM66

Produttore

DKC

Telaio modulare, grado di protezione IP 20. Struttura in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 bucciato. È fornito già assemblato nelle sue parti, ed è richiesto solo il montaggio nella cassa. Portina frontale, anch'essa in lamiera d'acciaio, con cava e fissata al telaio tramite cerniere. E' dotata di chiusure con viti antisfilamento. Guida DIN per ogni cava modulare.