AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5TIEP6 Telaio Rack 19 pollici parziale, 6 HE, larghezza 800 mm - R5TIEP6

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR5TIEP6 Telaio Rack 19 pollici parziale, 6 HE, larghezza 800 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603100633

Codice prodotto

RMBR5TIEP6

Cod. produttore

R5TIEP6

Produttore

DKC

Telaio rack 19"parziale, larghezza 800 mm, realizzato in lamiera d’acciaio sp. 15/10 con traverse orizzontali tubolari sp. 20/10. Verniciato RAL 7035 bucciato. Due chiusure complete di inserto tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm. Apertura telaio 180°, completo di accessori per il montaggio. Profondità massima del cassetto installabile: 420 mm. Distanza telaio-porta: 80 mm. Per il fissaggio del telaio rack parziale aggiungere all’ordine una confezione di profili laterali (cod. RZPDL) in funzione della profondità dell’armadio. Carico massimo: 3 Kg per unità.