DKC-RAMBLOCK - RMBR5PIE18100 Porta interna per armadi CQE e CAE, dimensioni 1800 x 1000 (AxL) - R5PIE18100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033603070257
Codice prodotto
RMBR5PIE18100
Cod. produttore
R5PIE18100
Produttore
DKC
Porta interna per CQE, DAE e CAE, grado di protezione IP 20 secondo EN 60529/IEC EN 62208. Realizzata in lamiera d'acciaio sp. 20/10 ribordata e verniciata RAL 7035 bucciato, è fornita di accessori per il montaggio. Per la larghezza 1000 la porta internaè unica, compatibile con la porta esterna singola o a doppia anta. Le porte a larghezza 1200 sono a 2 ante e da utilizzare solo con porta esterna simmetrica.