DKC-RAMBLOCK - RMBR5PDS125 Pannello intermedio per sopralzo passaggio cavi CQE, dimensioni 1200 x 500 mm (LxP) - R5PDS125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Porta a vetri - no
Grado di protezione (IP) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8033603100008
Codice prodotto
RMBR5PDS125
Cod. produttore
R5PDS125
Produttore
DKC
Modello:
Altri
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
no
Grado di protezione (IP):
Altri
Larghezza:
1200 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
500 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Verniciato
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


