DKC-RAMBLOCK - RMBR5IE43 Porta interna per cassa, dimensioni 400 x 300 mm (AxL) - R5IE43

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta interna / Controporta
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Porta a vetri - no
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
8033603072862
Codice prodotto
RMBR5IE43
Cod. produttore
R5IE43
Produttore
DKC
Modello:
Porta interna / Controporta
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
300 mm
Altezza:
400 mm
Tipo di superficie:
Verniciato
Porta interna realizzata in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035, regolabili in profondità minimo 40 mm, massimo 65 mm. Sono dotate di un punto di chiusura a box. Montabili su tutte le profondità. Confezione da 1 pezzo completa di viteria necessaria al montaggio. Montabile su casse con profondità da 150 a 400 mm.


