DKC-RAMBLOCK - RMBR5CQE2033R Armadio componibile CQE, dimensioni 2000 x 300 x 300 mm (AxLxP), solo retro - R5CQE2033R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 300 mm
Altezza - 2000 mm
Profondità - 300 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603147959
Codice prodotto
RMBR5CQE2033R
Cod. produttore
R5CQE2033R
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
300 mm
Altezza:
2000 mm
Profondità:
300 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Con piastra di montaggio:
no
Resistenza agli urti:
IK09
Installabile all'esterno:
no
Staccato:
no
Con porta trasparente:
no
Tetto inclinato:
no
Accoppiabile:
sì
Fissaggio al palo:
no
Piastra di montaggio regolabile in profondità:
sì
Modello da parete da terra:
no
Montaggio incassato a parete:
no
Tipo di superficie:
Verniciato
Modello ad angolo:
no
Con porta di ventilazione:
no
Elemento interposto:
sì
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Numero RAL:
7035
Adatto per montaggio metrico:
no
Con porta posteriore:
no
Montaggio a parete:
no
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:
9810 N
Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:
5886 N


