AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CPV600 Cassa per pulpito video, larghezza 600 mm

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CPV600 Cassa per pulpito video, larghezza 600 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Parte del leggio - Parte inferiore (base)

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 690 mm

  • Profondità - 500 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603086371

Codice prodotto

RMBR5CPV600

Cod. produttore

R5CPV600

Produttore

DKC

Parte del leggio:

Parte inferiore (base)

Larghezza:

600 mm

Altezza:

690 mm

Profondità:

500 mm

Colore:

Grigio

Materiale:

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipo di superficie:

Verniciato

Numero di porte:

1

Numero RAL:

7035

Tipo di protezione (NEMA):

12

Cassa pulpito video, grado di protezione IP 55 EN 60529 soddisfa NEMA 12. Il modello video è caratterizzato da maggior profondità rispetto al modello componibile, è studiato per accogliere i video di uno o più personal computer. La struttura e la porta anteriore e posteriore sono realizzate in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Il fondo ingresso cavi è regolabile in due metà. Il pannello di cablaggio è realizzato in lamiera d’acciaio zincata sp. 20/10 regolabile in profondità a passo 25 mm.