DKC-RAMBLOCK - RMBR5CPPE20120 Porta cieca personalizzata a doppia anta per armadi CQE e CAE, dimensioni 2000 x 1200 mm (AxL) - R5CPPE20120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Porta a vetri - no
Grado di protezione (IP) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8033603082250
Codice prodotto
RMBR5CPPE20120
Cod. produttore
R5CPPE20120
Produttore
DKC
Modello:
Altri
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
no
Grado di protezione (IP):
Altri
Larghezza:
1200 mm
Altezza:
2000 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Verniciato
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


