DKC-RAMBLOCK - RMBR5CPME8201 Porta modulare cieca con cava DIN, dimensioni 800 x 200 (LxA) - R5CPME8201

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Porta a vetri - no
Grado di protezione (IP) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8033603079397
Codice prodotto
RMBR5CPME8201
Cod. produttore
R5CPME8201
Produttore
DKC
Modello:
Altri
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
no
Grado di protezione (IP):
Altri
Larghezza:
800 mm
Altezza:
200 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Verniciato
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


