AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CPLE2080 Porta laterale per armadi CQE, dimensioni 2000 x 800 (AxL) - R5CPLE2080

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CPLE2080 Porta laterale per armadi CQE, dimensioni 2000 x 800 (AxL)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603077881

Codice prodotto

RMBR5CPLE2080

Cod. produttore

R5CPLE2080

Produttore

DKC

Porta laterale per CQE, realizzata in lamiera d’acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Telaio interno di rinforzo in tubolare zincato. Apertura massima 100° circa. Mostrina di chiusura con inserto tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm. Accessori di fissaggio inclusi nella fornitura. Carico massimo: 60 Kg. Grado di protezione: IP 55 secondo EN 60529/IEC EN 62208.