DKC-RAMBLOCK - RMBR5CPFE8100 Pannello di compensazione, dimensioni 800 x 100 (LxA), confezione 2 pezzi - R5CPFE8100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Porta a vetri - no
Grado di protezione (IP) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8033603077812
Codice prodotto
RMBR5CPFE8100
Cod. produttore
R5CPFE8100
Produttore
DKC
Modello:
Altri
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
no
Grado di protezione (IP):
Altri
Larghezza:
800 mm
Altezza:
100 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Verniciato
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


