AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CEXD1262 Cassa serie CE porta in vetro serig., con pannello di cablaggio, dimens. 1200 x 600 x 200 mm (AxLxP) - R5CEXD1262

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CEXD1262 Cassa serie CE porta in vetro serig., con pannello di cablaggio, dimens. 1200 x 600 x 200 mm (AxLxP)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603099159

Codice prodotto

RMBR5CEXD1262

Cod. produttore

R5CEXD1262

Produttore

DKC

Cassa serie CE con porta in vetro serigrafato, grado di protezione IP 66. La struttura è realizzata in lamiera d'acciaio sp.15/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Il pannello di cablaggio è in lamiera d’acciaio sp. 20/10 zincato. La porta è reversibile con 2 chiusure a box, verniciata RAL 7035 bucciato con guarnizione in colata continua. L’apertura della porta è protetta da una lastra di vetro di sicurezza serigrafato e fumè. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK09. Disegni tecnici scaricabili dal portale CADENAS.