DKC-RAMBLOCK - RMBR5CEXD0862 Cassa serie CE porta in vetro serig., con pannello di cablaggio, dimens. 800 x 600 x 200 mm (AxLxP) - R5CEXD0862

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033603099135
Codice prodotto
RMBR5CEXD0862
Cod. produttore
R5CEXD0862
Produttore
DKC
Cassa serie CE con porta in vetro serigrafato, grado di protezione IP 66. La struttura è realizzata in lamiera d'acciaio sp.15/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Il pannello di cablaggio è in lamiera d’acciaio sp. 20/10 zincato. La porta è reversibile con 2 chiusure a box, verniciata RAL 7035 bucciato con guarnizione in colata continua. L’apertura della porta è protetta da una lastra di vetro di sicurezza serigrafato e fumè. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK09. Disegni tecnici scaricabili dal portale CADENAS.


