AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CE0759 Cassa serie CE con pannello di cablaggio, dimensioni 700 x 500 x 250 mm (AxLxP) - R5CE0759

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CE0759 Cassa serie CE con pannello di cablaggio, dimensioni 700 x 500 x 250 mm (AxLxP)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603066304

Codice prodotto

RMBR5CE0759

Cod. produttore

R5CE0759

Produttore

DKC

Casse serie CE, grado di protezione IP 66 soddisfa NEMA 4. La struttura è in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Il pannello di cablaggio è in lamiera d'acciaio sp. 20/10 zincato. La porta è reversibile, con due chiusure a box, verniciata RAL 7035 bucciato con guarnizione in colata continua. La piastra di ingresso cavi è posta sul fondo della cassa adeguatamente dimensionata. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK10. Disegni tecnici scaricabili dal portale CADENAS.