DKC-RAMBLOCK - RMBR5CE0669 Cassa serie CE con pannello di cablaggio, dimensioni 600 x 600 x 250 mm (AxLxP) - R5CE0669

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033603066212
Codice prodotto
RMBR5CE0669
Cod. produttore
R5CE0669
Produttore
DKC
Casse serie CE, grado di protezione IP 66 soddisfa NEMA 4. La struttura è in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Il pannello di cablaggio è in lamiera d'acciaio sp. 20/10 zincato. La porta è reversibile, con due chiusure a box, verniciata RAL 7035 bucciato con guarnizione in colata continua. La piastra di ingresso cavi è posta sul fondo della cassa adeguatamente dimensionata. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK10. Disegni tecnici scaricabili dal portale CADENAS.