DKC-RAMBLOCK - RMBR5CDE52120C Cassa di derivazione CDE con coperchio incernierato, dimensioni 500 x 200 x 120 mm (AxLxP) - R5CDE52120C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033603089419
Codice prodotto
RMBR5CDE52120C
Cod. produttore
R5CDE52120C
Produttore
DKC
Cassa con porta incernierata IP 55 soddisfa NEMA 12. Struttura in lamiera d'acciaio sp. 10/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Porta o coperchio incernierato, stessa verniciatura, con guarnizione in colata continua. La composizione è costituita da: struttura, porta o coperchio, confezione di viteria. Grado di resistenza meccanica secondo IEC EN 62208: IK10.