AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CAE1263X Armadio monoblocco CAE, dimensioni 1200 x 600 x 300 mm (AxLxP), porta trasparente

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CAE1263X Armadio monoblocco CAE, dimensioni 1200 x 600 x 300 mm (AxLxP), porta trasparente

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 1200 mm

  • Profondità - 300 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603139497

Codice prodotto

RMBR5CAE1263X

Cod. produttore

R5CAE1263X

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

600 mm

Altezza:

1200 mm

Profondità:

300 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Qualità del materiale:

Altri

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK09

Installabile all'esterno:

no

Staccato:

Con porta trasparente:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

no

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

Modello da parete da terra:

no

Numero di serrature:

1

Montaggio incassato a parete:

no

Tipo di superficie:

Verniciato

Modello ad angolo:

no

Con porta di ventilazione:

no

Elemento interposto:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

7035

Adatto per montaggio metrico:

no

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:

9810 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:

5886 N

Armadio monoblocco CAE con porta trasparente. Struttura chiusa lateralmente e superiormente in lamiera d’acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 epossipoliestere bucciato e fondo con ingresso cavi regolabile. Il retro è in lamiera d’acciaio sp. 15/10 verniciato RAL 7035 bucciato con bordi raggiati antinfortunistici. Da 4 a 10 punti di fissaggio al telaio. La porta é in lamiera d’acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato, con bordi raggiati antinfortunistici. 4 punti di chiusura, 4 cerniere e mostrina con inserto di chiusura tipo aletta doppio pettine Ø3 mm. Vetro di sicurezza sp. 40/10. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK09. Grado di protezione IP55.