DKC-RAMBLOCK - RMBR1ZUE41-080 Zoccolo profilato a C, altezza 100 mm, profondità 400 mm, larghezza 800 mm - R1ZUE41-080

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Materiale - Acciaio
Larghezza - 800 mm
Altezza - 100 mm
Profondità - 400 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603477001
Codice prodotto
RMBR1ZUE41-080
Cod. produttore
R1ZUE41-080
Produttore
DKC
Modello:
Altri
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
800 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
400 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
800 mm
Carico max.:
1000 kg
Profondità per installazione dell'armadio:
400 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
sì
Numero RAL (affine):
7011
Adatto per aerazione / ventilazione:
no
Resistenza agli urti:
Altri


