AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR1ZAE52 Zoccolo antivibrante altezza 200 mm, profondità 500 mm - R1ZAE52

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR1ZAE52 Zoccolo antivibrante altezza 200 mm, profondità 500 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 200 mm

  • Profondità - 500 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 M

EAN

8033603101036

Codice prodotto

RMBR1ZAE52

Cod. produttore

R1ZAE52

Produttore

DKC

Modello:

Altri

Materiale:

Acciaio

Altezza:

200 mm

Profondità:

500 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

no

Carico max.:

1000 kg

Profondità per installazione dell'armadio:

500 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

Numero RAL (affine):

7011

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

Resistenza agli urti:

Altri

Zoccolo antisismico per CQE e CAE, disponibile certificato di prova di simulazione sismica. È realizzato in lamiera d'acciaio sp. 25/10 verniciato RAL 7011 liscio. È completo di antivibranti e viteria per il montaggio. Altezza 200.