AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR1KTB146 Kit tetto e base per armadio CQE, misure 1400x600 mm - R1KTB146

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR1KTB146 Kit tetto e base per armadio CQE, misure 1400x600 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603097940

Codice prodotto

RMBR1KTB146

Cod. produttore

R1KTB146

Produttore

DKC

Tetto e base per CQE, realizzato in lamiera d’acciaio sp. 15/10 verniciato RAL 7011 bucciato. Completo di fondo con ingresso cavi regolabile. Fornito con giunti ortogonali che consentono un rapido montaggio della struttura con sole 16 viti. Possibilità di personalizzazione fondo con le varie soluzioni per la gestione dei cavi.