AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR1FZCE12 Traversa frontale per cassa CE, altezza 100 mm, larghezza 1200 mm (2 pezzi)

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR1FZCE12 Traversa frontale per cassa CE, altezza 100 mm, larghezza 1200 mm (2 pezzi)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Larghezza - 1200 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603411203

Codice prodotto

RMBR1FZCE12

Cod. produttore

R1FZCE12

Produttore

DKC

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Larghezza:

1200 mm

Altezza:

100 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Frontali zoccolo per CE in lamiera d’acciaio spessore 20/10, verniciato RAL 7011, disponibili con altezza 100.