AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC POWER SOLUTIONS - HRCLTC25LFLXJAA000 6P 25A CU - Giunto flessibile

copiacopia
DKC POWER SOLUTIONS - HRCLTC25LFLXJAA000 6P 25A CU - Giunto flessibile

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 25 A

  • Modello - Singolo

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 400...400 V

  • Numero di poli - 5

  • Lunghezza - 1100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603191037

Codice prodotto

HRCLTC25LFLXJAA000

Cod. produttore

LTC25LFLXJAA000

Produttore

DKC

Corrente nominale AC a 50 Hz:

25 A

Modello:

Singolo

Tensione nominale AC a 50 Hz:

400...400 V

Numero di poli:

5

Lunghezza:

1100 mm

Colore:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di conduttori (senza terra):

4

Flessibile:

Larghezza:

20 mm

Altezza:

110 mm

Il giunto flessibile permette di realizzare cambi di direzione nell'impianto e comprende una testata di Tipo 1 e una testata di Tipo 2. Il tratto flessibile del giunto ha una lunghezza di 400 mm. Configurazione a 6 poli, 25A.