AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC POWER SOLUTIONS - HRCDTN90ETCF3AA Cassetta derivazione125A -Dispositivo sezionatore + Base portafusibili - 4P (3P+N)

copiacopia
DKC POWER SOLUTIONS - HRCDTN90ETCF3AA Cassetta derivazione125A -Dispositivo sezionatore + Base portafusibili - 4P (3P+N)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603806856

Codice prodotto

HRCDTN90ETCF3AA

Cod. produttore

DTN90ETCF3AA

Produttore

DKC

Le cassette di derivazione standard sono fornite con dispositivo di sezionamento + base portafusibili già installata e cablata (fusibili esclusi). Disponibili da 32A fino a 250A. Il dispositivo di sezionamento interrompe il collegamento elettrico in casodi apertura dello sportello. Per scegliere la taglia dei fusibili, verificare le schede tecniche dei fusibili che si vogliono utilizzare ed effettuare i dovuti calcoli di declassamento tenendo in considerazione una sovratemperatura all’interno della cassetta di circa 30°K rispetto alla temperatura ambiente e che all’interno della cassetta non vi è ventilazione.