AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC EUROPE SRL - DKCTRIOTT15A60 UPS Trifase linea TRIOTT 15kVA PF1 20x60Ah - TRIOTT15A60

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC EUROPE SRL - DKCTRIOTT15A60 UPS Trifase linea TRIOTT 15kVA PF1 20x60Ah

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603261532

Codice prodotto

DKCTRIOTT15A60

Cod. produttore

TRIOTT15A60

Produttore

DKC

UPS Trifase PF1La serie di UPS TRIOXT è progettatae realizzata interamente in Italia neglistabilimenti DKC, per poter fornire semprela massima qualità tecnica e di servizio. Laserie TRIOXT è ideale per la protezione disistemi informatici, telecomunicazioni, retiaziendali, macchinari industriali e sistemicritici in generale, laddove la scarsa qualitàdell’energia diventa un rischio per i sistemicollegati causando la compromissione dellacontinuità di esercizio.