AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC EUROPE SRL - DKCTRIOTT15A30 UPS Trifase linea TRIOTT 15kVA PF1 80x9Ah - TRIOTT15A30

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC EUROPE SRL - DKCTRIOTT15A30 UPS Trifase linea TRIOTT 15kVA PF1 80x9Ah

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603261594

Codice prodotto

DKCTRIOTT15A30

Cod. produttore

TRIOTT15A30

Produttore

DKC

UPS Trifase PF1La serie di UPS TRIOXT è progettatae realizzata interamente in Italia neglistabilimenti DKC, per poter fornire semprela massima qualità tecnica e di servizio. Laserie TRIOXT è ideale per la protezione disistemi informatici, telecomunicazioni, retiaziendali, macchinari industriali e sistemicritici in generale, laddove la scarsa qualitàdell’energia diventa un rischio per i sistemicollegati causando la compromissione dellacontinuità di esercizio.