AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC EUROPE SRL - DKCINFO2000NSI UPS VI 1:1 2000VA PF0,7 2x9Ah Schuko+IEC

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC EUROPE SRL - DKCINFO2000NSI UPS VI 1:1 2000VA PF0,7 2x9Ah Schuko+IEC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 1400 W

  • Potenza apparente in uscita - 2000 VA

  • Tipologia UPS - Line interactive

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 10 min

  • Connettore d'ingresso - C14

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603941199

Codice prodotto

DKCINFO2000NSI

Cod. produttore

INFO2000NSI

Produttore

DKC

Potenza attiva in uscita:

1400 W

Potenza apparente in uscita:

2000 VA

Tipologia UPS:

Line interactive

Tempo di autonomia a carico massimo:

10 min

Connettore d'ingresso:

C14

Numero di prese di uscita C13:

3

Interfaccia USB:

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Tensione di ingresso:

160...290 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione di uscita:

220...240 V

Adatto per la gestione di rete:

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

165 mm

Profondità:

393 mm

Altezza:

198 mm

Numero di fasi in ingresso:

1

Contatto a potenziale libero:

no

Funzione di spegnimento automatico:

Modulare:

no

Frequenza di ingresso:

45...65 Hz

Numero di prese di uscita Schuko:

1

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

UPS line-interactive serie INFO, idonei all'alimentazione di dispositivi elettronici di piccole potenze