AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZWZ5959IX4 W5 Testata di chiusura 600x100 sp 1.5 IX4 - WZ5959IX4

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZWZ5959IX4 W5 Testata di chiusura 600x100 sp 1.5 IX4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 600 mm

  • Materiale - Acciaio inox

  • Altezza del profilo laterale - 100 mm

  • Superficie - Altri

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603404113

Codice prodotto

SCZWZ5959IX4

Cod. produttore

WZ5959IX4

Produttore

DKC

Larghezza:

600 mm

Materiale:

Acciaio inox

Altezza del profilo laterale:

100 mm

Superficie:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Testata di chiusura in acciaio inox AISI 304. A richiesta: - Larghezza: 700-800-900-1000 - Spessore: 2 (solo per il materiale zincato a caldo) - Materiale: acciaio zincato a caldo, AISI 304 - AISI 316, alluminio.