DKC-COMBITECH - SCZWZ5659HDZ W5 Testata di chiusura 300x100 sp 1.5 HDZ - WZ5659HDZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 300 mm
Materiale - Acciaio
Altezza del profilo laterale - 100 mm
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8033603402140
Codice prodotto
SCZWZ5659HDZ
Cod. produttore
WZ5659HDZ
Produttore
DKC
Larghezza:
300 mm
Materiale:
Acciaio
Altezza del profilo laterale:
100 mm
Qualità del materiale:
Altri
Testata di chiusura in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. A richiesta: - Larghezza: 700-800-900-1000 - Spessore: 2 (solo per il materiale zincato a caldo) - Materiale: acciaio zincato a caldo, AISI 304 - AISI 316, alluminio.


