AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZWTK936HDZ W5 Coperchio Derivazione Piana T base 600 R6 sp 1 HDZ

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZWTK936HDZ W5 Coperchio Derivazione Piana T base 600 R6 sp 1 HDZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 600 mm

  • Adatto per canale / passerella portacavi - no

  • Adatto per passerella a traversini -

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603390973

Codice prodotto

SCZWTK936HDZ

Cod. produttore

WTK936HDZ

Produttore

DKC

Larghezza:

600 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Adatto per passerella a traversini:

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Coperchio per derivazione a T per sistema portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZWTK936HDZ - W5 COP. DERIV. PIANA T B.600 R6 SP 1 HDZ