DKC-COMBITECH - SCZWT7856HDZ W5 Derivazione Piana T 500x150 R6 sp 1.5 HDZ - WT7856HDZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della passerella a traversini - 600 mm
Altezza della passerella a traversini - 150 mm
Materiale - Acciaio
Tipo di profilo laterale - Profilo (aperto)
Raggio interno di curvatura - 600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603410565
Codice prodotto
SCZWT7856HDZ
Cod. produttore
WT7856HDZ
Produttore
DKC
Larghezza della passerella a traversini:
600 mm
Altezza della passerella a traversini:
150 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di profilo laterale:
Profilo (aperto)
Raggio interno di curvatura:
600 mm
Tipo di gradino:
Tubolare (chiuso)
Modello simmetrico:
sì
Qualità del materiale:
Altri


