DKC-COMBITECH - SCZWT5956HDZ W5 Derivazione Piana T 600x100 R6 sp 1.5 HDZ - WT5956HDZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della passerella a traversini - 600 mm
Altezza della passerella a traversini - 100 mm
Materiale - Acciaio
Tipo di profilo laterale - Profilo (aperto)
Raggio interno di curvatura - 600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603390959
Codice prodotto
SCZWT5956HDZ
Cod. produttore
WT5956HDZ
Produttore
DKC
Larghezza della passerella a traversini:
600 mm
Altezza della passerella a traversini:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di profilo laterale:
Profilo (aperto)
Raggio interno di curvatura:
600 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Tipo di gradino:
Tubolare (chiuso)
Modello simmetrico:
sì
Qualità del materiale:
Altri


