DKC-COMBITECH - SCZWT5656IX4 W5 Derivazione Piana T 300x100 R6 sp 1.5 IX4 - WT5656IX4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della passerella a traversini - 300 mm
Altezza della passerella a traversini - 100 mm
Materiale - Acciaio inox
Tipo di profilo laterale - Profilo (aperto)
Raggio interno di curvatura - 600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603392021
Codice prodotto
SCZWT5656IX4
Cod. produttore
WT5656IX4
Produttore
DKC
Larghezza della passerella a traversini:
300 mm
Altezza della passerella a traversini:
100 mm
Materiale:
Acciaio inox
Tipo di profilo laterale:
Profilo (aperto)
Raggio interno di curvatura:
600 mm
Superficie:
Altri
Tipo di gradino:
Tubolare (chiuso)
Modello simmetrico:
sì
Qualità del materiale:
Altri


