DKC-COMBITECH - SCZWT5546IX4 W5 Derivazione Piana T 200x100 R6 sp 1.2 IX4 - WT5546IX4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della passerella a traversini - 200 mm
Altezza della passerella a traversini - 100 mm
Materiale - Acciaio inox
Tipo di profilo laterale - Profilo (aperto)
Raggio interno di curvatura - 600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603403680
Codice prodotto
SCZWT5546IX4
Cod. produttore
WT5546IX4
Produttore
DKC
Larghezza della passerella a traversini:
200 mm
Altezza della passerella a traversini:
100 mm
Materiale:
Acciaio inox
Tipo di profilo laterale:
Profilo (aperto)
Raggio interno di curvatura:
600 mm
Superficie:
Altri
Tipo di gradino:
Tubolare (chiuso)
Modello simmetrico:
sì
Qualità del materiale:
Altri


