AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZWT5346HDZ W5 Derivazione Piana T 100x100 R6 sp 1.2 HDZ - WT5346HDZ

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZWT5346HDZ W5 Derivazione Piana T 100x100 R6 sp 1.2 HDZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della passerella a traversini - 100 mm

  • Altezza della passerella a traversini - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di profilo laterale - Profilo (aperto)

  • Raggio interno di curvatura - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603393646

Codice prodotto

SCZWT5346HDZ

Cod. produttore

WT5346HDZ

Produttore

DKC

Larghezza della passerella a traversini:

100 mm

Altezza della passerella a traversini:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di profilo laterale:

Profilo (aperto)

Raggio interno di curvatura:

600 mm

Tipo di gradino:

Tubolare (chiuso)

Modello simmetrico:

Qualità del materiale:

Altri

Derivazione a T per canale / passerella portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZWT5346HDZ - W5 DERIV. PIANA T 100X100 R6 SP 1.2 HDZ