DKC-COMBITECH - SCZWS5843HDZ W5 Riduzione Sinistra 500-300 H100 sp 1.2 HDZ - WS5843HDZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 500 mm
Larghezza lato piccolo - 300 mm
Tipo di costruzione - Riduzione sinistra
Altezza del profilo laterale - 100 mm
Tipo di profilo laterale - Profilo (aperto)
Confezione
1 PZ
EAN
8033603402317
Codice prodotto
SCZWS5843HDZ
Cod. produttore
WS5843HDZ
Produttore
DKC
Larghezza lato grande:
500 mm
Larghezza lato piccolo:
300 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione sinistra
Altezza del profilo laterale:
100 mm
Tipo di profilo laterale:
Profilo (aperto)
Tipo di gradino:
Tubolare (chiuso)
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altri
Acciaio inossidabile, decapato:
no


