AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZWR7652HDZ W5 Riduzione di mm 300 H97 sp 2 HDZ - WR7652HDZ

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZWR7652HDZ W5 Riduzione di mm 300 H97 sp 2 HDZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato piccolo - 300 mm

  • Altezza del profilo laterale - 97 mm

  • Tipo di profilo laterale - Profilo piatto

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603361881

Codice prodotto

SCZWR7652HDZ

Cod. produttore

WR7652HDZ

Produttore

DKC

Larghezza lato piccolo:

300 mm

Altezza del profilo laterale:

97 mm

Tipo di profilo laterale:

Profilo piatto

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altri

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Riduzione per canale / passerella portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZWR7652HDZ - W5 RIDUZIONE DI MM 300 H97 SP 2 HDZ