DKC-COMBITECH - SCZWQ5859IX4 W5 Variatore di quota 500x100 sp 1.5 IX4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza della passerella a traversini - 100 mm
Larghezza della passerella a traversini - 500 mm
Materiale - Acciaio inox
Tipo di curva - Altri
Tipo di profilo laterale - Profilo (aperto)
Confezione
1 PZ
EAN
8033603403413
Codice prodotto
SCZWQ5859IX4
Cod. produttore
WQ5859IX4
Produttore
DKC
Altezza della passerella a traversini:
100 mm
Larghezza della passerella a traversini:
500 mm
Materiale:
Acciaio inox
Tipo di curva:
Altri
Tipo di profilo laterale:
Profilo (aperto)
Superficie:
Altri
Raggio interno di curvatura:
0 mm
Incernierato:
no
Qualità del materiale:
Altri