AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZWMK336HDZ W5 Coperchio Curva Salita 45° base 100 R6 sp 1 HDZ - WMK336HDZ

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZWMK336HDZ W5 Coperchio Curva Salita 45° base 100 R6 sp 1 HDZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 100 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Materiale - Acciaio

  • Cambio di direzione - In salita

  • Adatto per canale / passerella portacavi - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603393080

Codice prodotto

SCZWMK336HDZ

Cod. produttore

WMK336HDZ

Produttore

DKC

Larghezza:

100 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Materiale:

Acciaio

Cambio di direzione:

In salita

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per passerella a traversini:

Incernierato:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri

Curva per canale / passerella portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZWMK336HDZ - W5 COP. CURVA SALITA 45 B.100 R6 SP 1 H