DKC-COMBITECH - SCZWKK732HDZ W5 Coperchio Elemento rettilineo base 400 mt 2 sp 1 HDZ - WKK732HDZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del coperchio - 400 mm
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 2000 mm
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
2 M
EAN
8033603359710
Codice prodotto
SCZWKK732HDZ
Cod. produttore
WKK732HDZ
Produttore
DKC
Larghezza del coperchio:
400 mm
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Superficie:
Zincato a caldo
Adatto per canale / passerella portacavi:
no
Adatto per passerella a traversini:
sì
Spessore del materiale:
1 mm
Adatto per passerella a filo:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


