AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZWG5S5VHDZ W5 Giunto snodo verticale sp 1.5 H55 HDZ

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZWG5S5VHDZ W5 Giunto snodo verticale sp 1.5 H55 HDZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore lineare

  • Giunto snodato orizzontale - no

  • Giunto snodato verticale -

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di connessione - Con viti

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603341067

Codice prodotto

SCZWG5S5VHDZ

Cod. produttore

WG5S5VHDZ

Produttore

DKC

Modello:

Connettore lineare

Giunto snodato orizzontale:

no

Giunto snodato verticale:

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

Con viti

Adatto per passerella a traversini:

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Adatto per passerella a filo:

no

Lunghezza:

270 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Giunto per sistema portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZWG5S5VHDZ - W5 GIUNTO SNODO VERTICALE SP 1.5 H55 HDZ